カテゴリ
- バイク純正部品(1,288)
- パソコン/周辺機器(1,213)
- ねじ・ボルト・釘(804)
- 制御機器(197)
- 自動車純正部品(169)
- メカニカル部品(95)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 建材・エクステリア(57)
- バイク部品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 鈑金・塗装(39)
- 測定用品(36)
- 作業工具(25)
- 家電(22)
- 店舗什器・備品(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 電気材料(18)
- 切削工具(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 電動工具(17)
- オフィス家具(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- カー用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 機構部品(11)
- 建築金物(11)
- 防災用品(9)
- 厨房用品(8)
- 農業機械(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 介護用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 作業服(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 住設機器(5)
- 安全保護具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- トラック純正部品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(1,179)
- ホンダ(1,085)
- 大阪魂(749)
- スズキ(202)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- スバル(64)
- 渡辺電機工業(47)
- トヨタ(40)
- MAZDA(マツダ)(38)
- PROST's(38)
- SMC(37)
- ツカサ電工(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
- FYH(日本ピローブロック)(18)
- 日産ネジ(18)
- 八幡ねじ(18)
- VISHAY(16)
- 三菱電機(14)
- ブランドをもっと見る
「1.3k」の検索結果

金象 両口ハンマー柄 1.3K用
浅香工業¥519税込¥5711個翌々日出荷金象 両口ハンマー 1.3 330柄付用の替柄です。仕様●全長:330mm●手元寸法:29×22mm●頭寸法:26×18mm●材質●▼樫アズワン品番65-8911-47
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ
アムトランス¥599税込¥6591本3日以内出荷音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
カーボン抵抗 1/4W 1.3kΩ 茶橙赤金(100本入)
KOA¥629税込¥6921袋3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード茶橙赤金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5耐電圧(V)500入数(本)100
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 1.3kΩ ±0.1%, YR1B1K3CC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(5個)当日出荷シリーズR抵抗(kΩ)1.3定格電力(W)0.25許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1.3kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥479税込¥5271袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.3kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 1.3kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-72
SMDレジスタ 1.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入
YAGEO¥88税込¥971セット(10個)7日以内出荷Yageo 1.3 kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-72RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 1.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
YAGEO¥39,980税込¥43,9781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7005-94
抵抗器 1.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,698税込¥9,5681セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7033-43
抵抗器 1.3kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥289税込¥3181セット(100個)7日以内出荷Yageo 1.3 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-62
SMDレジスタ 1.3kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7038-77
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 1.3kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.3kΩ 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
金属酸化物 抵抗器 5W 1.3kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングと仕様●抵抗:1.3kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-06
抵抗器 1.3kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581セット(20個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1300 Ω、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-08
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1.3kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(20個)7日以内出荷抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性仕様●抵抗:1.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7046-32
Panasonic SMDレジスタ, 1.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJU03F1301V
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(100個)7日以内出荷仕様0603フォーマット耐硫化抵抗器、ERJU03シリーズ. パナソニックの耐硫化厚膜SMDチップ抵抗器です。. 特長と利点:. ERJU03シリーズはAg-Pdベースの内部電極を備えているので、硫化に対して高い耐性を実現 メタルグレーズ厚膜抵抗素子と3層電極で高い信頼性を発揮 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJU03抵抗(kΩ)1.3定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
樹脂キャップ 角パイプ
アルインコ(23件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(4個)ほか当日出荷角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。仕様角パイプ用材質樹脂色ブラック
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から102日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
BFX延長コード
ハタヤリミテッド(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
オイルフィルター
和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)ほか当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
フルカラーステンレス コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷コンセントプレート用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
ライティングレール(直付用)
東芝ライテック(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
耐重量インスタントセメント
家庭化学(17件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(1.3kg)ほか当日出荷インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチNANO
ANEX(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
...