カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5μf」の検索結果

65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • AVX タンタルコンデンサ 35V 1.5μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 35V 1.5μF ±10%

    AVX
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOS

    EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    EPCOS
    ¥129~税込¥142~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%

    ニチコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(280個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    ¥78~税込¥86~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET PPSフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET PPSフィルムコンデンサ

    KEMET
    ¥709~税込¥780~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOS

    EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

    EPCOS
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1袋(300個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥209~税込¥230~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 19mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 8.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1.5μF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1.5μF, ±10%

    VISHAY
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    ¥8,200~税込¥9,020~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI

    フルーク(FLUKE)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途使いやすさを追求したマルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
    外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPA

    デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能

    ELPA
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
    用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能直流電圧(V)4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流400μ/40m/400mA交流電流(A)0.4/40/400交流電流400μ/40m/400mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40Mケース形状ハードケース消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定校正証明書なし
  • デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-287

    フルーク(FLUKE)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    ¥10,900税込¥11,990
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ FTAシリーズ

    コーセル
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 22μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER

    Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

    CORNELL DUBILIER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1.5uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1.5uF

    FARAD
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)31厚さ(mm)16.5高さ(mm)25.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1.5