カテゴリ
- 自動車純正部品(80,552)
- バイク純正部品(46,159)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43,435)
- トラック純正部品(29,233)
- 制御機器(25,751)
- メカニカル部品(23,253)
- 切削工具(17,725)
- パソコン/周辺機器(14,743)
- 農業機械(13,599)
- ねじ・ボルト・釘(13,049)
- 科学研究・開発用品(11,214)
- 作業工具(8,926)
- 測定用品(8,486)
- 物流用品(8,223)
- 配管・水廻り設備部材(7,898)
- 機構部品(7,893)
- 空調・照明・電設資材(7,213)
- 建築金物(5,905)
- バイク部品(5,497)
- オフィス家具(5,292)
- 店舗什器・備品(5,131)
- 電気材料(5,113)
- 油圧機器・油圧ホース(4,646)
- 医療(4,033)
- 卓上消耗品(3,881)
- 厨房用品(3,818)
- 研磨材(3,524)
- 船舶用品・漁業資材(3,305)
- 事務用品(3,269)
- FA担当者のオススメ新商品(3,059)
- 建材・エクステリア(2,443)
- 保管用品(2,397)
- 作業服(2,326)
- 電動工具(2,149)
- 家電(2,063)
- 学童・教育用品(2,028)
- 安全標識(1,814)
- 清掃用品(1,694)
- 自動車補修部品(1,678)
- 塗装・養生・内装用品(1,618)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,546)
- 梱包用品(1,363)
- 溶接用品(1,336)
- 農業・園芸資材(1,311)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,266)
- 縫製用品(1,150)
- カー用品(1,064)
- 空圧工具(995)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(973)
- 介護用品(908)
- 日用品(894)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(806)
- テープ(743)
- 安全用品(740)
- 防災用品(731)
- はんだ関連・静電気対策用品(701)
- 食品・飲料(675)
- 塗料(618)
- 安全保護具(618)
- 自転車部品(610)
- 手袋(605)
- ヘルスケア(596)
- 測量用品(土木/建設)(589)
- 住設機器(559)
- 救急・衛生(550)
- 印刷用紙/インク/印刷機(508)
- 農具(497)
- トラック用品・パーツ(489)
- 防犯用品(487)
- タイヤ・足回り(411)
- 整備工具・収納(410)
- 接着剤・補修材(384)
- クリーンルーム用品(378)
- フォークリフト・産機・建機用品(355)
- 安全靴・作業靴(351)
- スプレー・オイル・グリス(339)
- バッテリー・電装(323)
- トラック輸送・安全用品(316)
- 測定関連サービス(307)
- エンジン工具(300)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(261)
- 鈑金・塗装(255)
- 洗車・清掃(252)
- 自動車用オイル・ケミカル(228)
- 自転車整備工具・アクセサリー(221)
- 洗剤・除去剤(178)
- 肥料・農薬・除草剤・種(173)
- 理美容(151)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(130)
- マスク(93)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(88)
- ガレージ機器・整備設備(78)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(65)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(59)
- 完成車(44)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(26)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(16)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
- 名入れカレンダー(6)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(810)
- SMC(37,751)
- ホンダ(37,082)
- MAZDA(マツダ)(27,005)
- トヨタ(18,493)
- 三菱ふそう(16,212)
- ミツビシ(11,876)
- 大阪魂(9,571)
- メディアカバーマーケット(9,508)
- 日野自動車(7,741)
- ニッサン(7,570)
- スズキ(7,531)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,418)
- エスコ(6,475)
- Kawasaki(6,078)
- いすゞ自動車(5,757)
- スバル(5,044)
- BIGM(丸山製作所)(4,417)
- 三木プーリ(4,291)
- RS PRO(3,350)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「1.5」の検索結果

1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
ネピアトイレットロール1.5倍巻
王子ネピア¥1,398税込¥1,5381パック(12ロール)当日出荷長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。仕様ミシン目、エンボスあり種別芯あり材質パルプ幅(mm)109タイプダブル長さ(m)45
電気ケトル 1.5L フィルター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5![丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797573-260123-02.jpg)
丸型布メジャー(1.5m)
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷直径約5cmのコンパクトサイズで持ち運びに便利な丸型メジャーです。テープを引き出すと、好きな長さの地点で自動的にロックがかかり、ボタンを押すだけで自動で巻き取られる仕様で、最大1.5mまでスムーズに計測可能です。使い勝手の良い両面目盛仕様です。どちらの面でもすぐに長さが確認でき、計測ミスを防ぎます。柔らかい素材を採用しており、身体の採寸や衣類・家具などを傷つけにくく安心して使用できます。軽量なプラスチックケースは手に馴染みやすく、バッグやペンケースにもすっきり収まるため、裁縫やDIY、買い物時のサイズ確認など幅広いシーンで活躍する定番の計測アイテムです。用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS・PVC質量(g)28寸法(Φ×mm)約51×14
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm
十川ゴム(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル1.5D-2V
関西通信電線(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
1.5Vリチウム乾電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現電圧(V)1.5使用推奨期限15年
ミニブザー 1.5V
ELPA(8件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電色ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V
チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール
王子ネピア¥759~税込¥835~1個(8ロール)翌日出荷から翌々日出荷ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。種別芯あり幅(mm)109FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
オルタッククシゴテ1.5
尾崎亀商店¥4,498税込¥4,9481袋(2枚)当日出荷田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材塗布用途に使います。クシの目形状により一定量を塗布できるプラスチック製のクシゴテです。用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材塗布入数(枚)2標準塗布量(kg/m2)1.5![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)
豆電球 (1.5V)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001箱(50個)当日出荷電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥98税込¥1081個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エンドスリーブ 1.5
JOKARI¥1,198税込¥1,3181セット(500個)当日出荷61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。トラスコ品番855-6404材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ1.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)1.5
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
1.5VLED点灯キット
ワンダーキット(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯LEDΦ5(超高輝度タイプ)駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm
(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚ほか当日出荷Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
トカゲ1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
プラバー 1.5M
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)1.5種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅1.5寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5![2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61463308-210319-02.jpg)
2WAYピッチャー1.5
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。用途じょうろ&水差しセット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥58~税込¥64~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
1.5倍用ハイパーガセット
BXカネシン¥279税込¥3071セット当日出荷他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
...









![丸型布メジャー(1.5m) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797573-260123-02.jpg)















![豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408585-260406-02.jpg)













![2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61463308-210319-02.jpg)