カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)

「1.5d-2v bnc」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)10
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口
    長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタストレートプラグ 2

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    BNCコネクタのストレートプラグです。
    トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCジャック ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNC型ジャック JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキタイプ半田締付定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
  • BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
  • BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
  • BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCジャック ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグ ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCジャック ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグ ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,398税込5,938
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    699税込769
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用パネルジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L形種類コネクタ寸法A(mm)30.1端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    種類コネクタ寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル