カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5d2v」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ

    1.5D-2V同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    2,098税込2,308
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    32,980税込36,278
    1巻(200m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    ロボット用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグ ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-みの虫クリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグ ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • ガイド クラッチケーブル 58620-15D2V スズキ

    ガイド クラッチケーブル 58620-15D2V

    スズキ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,798税込3,078
    1本(350mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,798税込5,278
    1本
    10日以内出荷
    TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷
    SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,698税込2,968
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,398税込4,838
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,698税込2,968
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 同軸テストリード 1500mm 1.5D-2V 50Ω T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 1500mm 1.5D-2V 50Ω

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1袋
    13日以内出荷
    仕様●チップ - タイプ:同軸テストリード●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:1500mm●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:同軸テストリードアズワン品番68-2035-31
  • 同軸ケーブル50Ω オーナンバ

    同軸ケーブル50Ω

    オーナンバ
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
    シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数【内部導体(AC)】:7特性インピーダンス(Ω)50±2
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)10
  • アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDK

    アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック

    FDK
    348税込383
    1個
    当日出荷
    質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BNCジャック ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCジャック ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    BNCジャック ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1 WP SMAP 1.5DS 5m

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途SAP5W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 5mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-5432材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:半田/外部:圧着全長(m)5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線1.5DS-QEHV(TA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -5 V 固定出力, 3-Pin D2PAK STMicro

    STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, -5 V 固定出力, 3-Pin D2PAK

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = -5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = D2PAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負幅 = 9.35mm負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル75Ω オーナンバ

    同軸ケーブル75Ω

    オーナンバ
    13,980税込15,378
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
    試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル75Ω オーナンバ

    同軸ケーブル75Ω

    オーナンバ
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3
  • AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 EPCOS

    AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が1.5uFです。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源suに使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-57
  • STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220

    STMicro(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応