カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5ke12ca」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5KE12CA STMicro

    1.5KE12CA

    STMicro
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)9.5幅(mm)5.3寸法(mm)9.5×5.3×5.3高さ(mm)5.3タイプ【パッケージ】DO-201ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)10.2最大クランピング電圧(V)21.7最小ブレークダウン電圧(V)11.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)461テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ双方向最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-65
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA

    STMicro
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応