カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
出力(kW)
  • 1.75
  • 0.15(13)
  • 0.2(1)
  • 0.25(14)
  • 0.4(13)
  • 0.75(14)
  • 1.15(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(499)
  • 1.5~3.7(1)
  • 1.93(1)
  • 2.2(13)
  • 3(4)
  • 3.7(13)
  • 5.5(4)
  • 7.5(3)
  • 15(44)
  • 37(3)
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5kw」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコンプレッサー60L AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60LAIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×650使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1930馬力(HP)2吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290RoHS指令(10物質対応)対応