カテゴリ
- 制御機器(212)
- ねじ・ボルト・釘(177)
- メカニカル部品(87)
- 機構部品(86)
- 作業工具(48)
- パソコン/周辺機器(40)
- バイク部品(34)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 家電(31)
- 事務用品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 切削工具(22)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 自動車補修部品(15)
- 溶接用品(13)
- 測定用品(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 介護用品(5)
- 農業機械(5)
- エンジン工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(164)
- 河村電器産業(78)
- 廣杉計器(76)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- エスコ(32)
- 渡辺電機工業(26)
- キングジム(19)
- 釜屋電機(18)
- 三共製作所(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- RS PRO(15)
- アリート(ariete)(14)
- StarTech.com(14)
- ツカサ電工(13)
- BEET(13)
- サンワサプライ(12)
- 三菱電機(12)
- 協育歯車(11)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「1.8k」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.8kΩ 2W ±5%
RS PRO¥439税込¥4831袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.8kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥27税込¥301袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 1.8kΩ, ±0.5%
SUSUMU¥389税込¥4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1.8kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 1.8kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.8kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープロングサイズ
キングジム(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル
キングジム(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。用途屋外タイプ強粘着テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色白エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープキレイにはがせるラベル
キングジム(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.8kΩ, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.8kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器1.6 → 5.9 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 1.8kΩ, ±1%
釜屋電機¥149税込¥1641袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.8kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1.8kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229税込¥2521袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.8kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
マヂックステッカー(壁面用)
マサル工業(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 1.8kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)165幅(mm)15高さ(mm)10質量(g)43
オイルフィルター
和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1.8kΩ 1W ±5%
VISHAY¥259税込¥2851袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.8kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
フルカラーステンレスプレート 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷用途標準プレート仕様取付枠なし材質ステンレス鋼板プレート標準プレート
Mylabel 互換テプラテープ
日本ナインスター(18件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)タイプ簡単にはがせる
テプラPROテープ 耐熱ラベル
キングジム(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字
キングジム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,790~税込¥5,269~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
PROテープエコパック白ラベル
キングジム(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
テプラPROテープ アイロンラベル
キングジム(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。タイプアイロンラベルテープ文字色黒
テプラPROテープ マットラベル
キングジム(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黒に金文字)
キングジム(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色金テープ地色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字
カラークリエーション(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
...