カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,518)
  • 切削工具(1,029)
  • 制御機器(570)
  • 電気材料(265)
  • 機構部品(230)
  • 作業工具(137)
  • 船舶用品・漁業資材(134)
  • メカニカル部品(124)
  • 測定用品(115)
  • 研磨材(111)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • テープ(84)
  • 建築金物(81)
  • 学童・教育用品(68)
  • 厨房用品(64)
  • 農業・園芸資材(60)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • バイク純正部品(40)
  • 縫製用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 安全保護具(19)
  • オフィス家具(18)
  • 電動工具(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 物流用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 手袋(10)
  • 事務用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 溶接用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 農具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自転車部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「1.9mm」の検索結果

5,291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.9mm ソダーウィック(1巻) エスコ1.9mm ソダーウィック(1巻)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-13
Φ2.5x1.9mm ターミナルリリースツール エスコΦ2.5x1.9mm ターミナルリリースツールエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)62質量(g)20先端内径(mm)Φ1.9先端長(mm)21先端外径(Φmm)2.5
0.61-1.90mm カッティングブローチ(12本組) エスコ0.61-1.90mm カッティングブローチ(12本組)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
アルミワイヤー1.9mm 末松電子製作所アルミワイヤー1.9mm末松電子製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
サビにくく設置しやすいアルミワイヤー線です。
コード長さ(m)500抵抗値約0.015Ω/m直径(mm)約1.9RoHS指令(10物質対応)対応
(23970)シムAJ 45×56(1.90MM) ホンダ(23970)シムAJ 45×56(1.90MM)ホンダ
589税込648
1個
3日以内出荷
金型デートマークYA型 1.9mm 浦谷商事金型デートマークYA型 1.9mm浦谷商事
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
文字種別YA型材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
TDK コモンモードフィルタ, 2A, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.9mm TDKTDK コモンモードフィルタ, 2A, シールド, 3.2 x 2.5 x 1.9mmTDK
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 3225長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mmシールド = Y最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = ACP最小動作温度 = -40℃TDK ACPシリーズSMDコモンモードチョーク. ACPシリーズチップタイプコモンノードフィルタ 低直流抵抗かつ高コモンノードインピーダンスにより、消費電力を低減、EMCを抑制 用途: 各種電子機器のDC電源ライン、ノートパソコン、ポータブルゲーム機、携帯電話のACアダプタラインやバッテリラインなど、高密度ポータブル機器にも対応RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケット フジテック・ジャパンロングソケットフジテック・ジャパン(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(39件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
ステンレスソケット(SUS304) フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304形状ソケット仕上ヘアライン
真鍮クロームパイプ2重ソケット フジテック・ジャパン真鍮クロームパイプ2重ソケットフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
NGネジ込みジョイント FARMECHNGネジ込みジョイントFARMECH(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 46mm HSS 直径1.9mm シャンクサイズ1.9mm RS PROツイストドリルビット RS PRO 46mm HSS 直径1.9mm シャンクサイズ1.9mmRS PRO
1,598税込1,758
1箱(10個)
7日以内出荷
RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 1.9mm全体長さ = 46mm個数 = 10
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームエルボ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームクロス 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームクロス仕上クロームメッキ
NGカップリング FARMECHNGカップリングFARMECH(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 めすネジ、カップリングも使用可能
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など形状カップリング材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性RoHS指令(10物質対応)対応
グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン 6501LPILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2L MURATA(村田製作所)Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 200mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN222SQ2LMURATA(村田製作所)
149税込164
1個
3日以内出荷
仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(8件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
サニーホース用ノズル セフティー3サニーホース用ノズルセフティー3(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
皮ポンチ SK11皮ポンチSK11(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。材質炭素工具鋼
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ステンレスブラケット 首長 フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長フジテック・ジャパン
769税込846
1個
当日出荷
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
チーズ回転止め ACE(エース)チーズ回転止めACE(エース)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
形状チーズ
Tバンド 南榮工業Tバンド南榮工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定付属品M6×35丸ビス、蝶ナット材質
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ストレート回転止め ACE(エース)ストレート回転止めACE(エース)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
形状ストレート
万能のみ 角利(角利産業)万能のみ角利(角利産業)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
スクリューワッシャー専用ビット BXカネシンスクリューワッシャー専用ビットBXカネシン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合Y-SW
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ステンレスロングキャップ フジテック・ジャパンステンレスロングキャップフジテック・ジャパン
699税込769
1個
当日出荷
用途パイプ端部用に材質ステンレス仕上鏡面
三方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン三方エルボ回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ形状エルボ
エルボ 回転止め ACE(エース)エルボ 回転止めACE(エース)
779税込857
1個
当日出荷
形状エルボ
導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)導電性銅箔エンボステープ 22453M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ スリーエッチパッキンポンセット用スペア替刃ポンチスリーエッチ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ
材質ハガネ製
関連キーワード
...