カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,635)
- 継手(1,164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,883)
- くい込み管継手・インサート管継手(133)
- 油圧機器・油圧ホース(560)
- 高圧用ニップル(28)
- 農業機械(4,154)
- 制御機器(3,330)
- パソコン/周辺機器(2,825)
- 作業工具(1,970)
- バイク部品(1,426)
- 物流用品(1,364)
- ねじ・ボルト・釘(1,100)
- 測定用品(1,057)
- 切削工具(1,041)
- 事務用品(788)
- 空調・照明・電設資材(690)
- メカニカル部品(619)
- 家電(506)
- 建築金物(468)
- 科学研究・開発用品(460)
- 電気材料(425)
- 船舶用品・漁業資材(408)
- FA担当者のオススメ新商品(395)
- 自動車補修部品(370)
- 機構部品(362)
- 安全標識(343)
- 防犯用品(328)
- 鈑金・塗装(308)
- 塗料(305)
- 電動工具(294)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(283)
- 日用品(272)
- オフィス家具(255)
- 学童・教育用品(235)
- カー用品(227)
- 防災用品(207)
- 溶接用品(177)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(172)
- 店舗什器・備品(167)
- 厨房用品(167)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(162)
- 建材・エクステリア(157)
- 洗車・清掃(145)
- 空圧工具(142)
- 清掃用品(139)
- 安全用品(139)
- 印刷用紙/インク/印刷機(130)
- 洗剤・除去剤(129)
- 作業服(125)
- 農業・園芸資材(115)
- トラック用品・パーツ(114)
- 医療(111)
- 介護用品(102)
- 整備工具・収納(100)
- 食品・飲料(98)
- 肥料・農薬・除草剤・種(96)
- 接着剤・補修材(90)
- バッテリー・電装(89)
- 塗装・養生・内装用品(82)
- 研磨材(77)
- 縫製用品(77)
- 卓上消耗品(74)
- ポンプ・送風機・電熱機器(73)
- 自転車部品(68)
- 梱包用品(63)
- 住設機器(61)
- 保管用品(52)
- 自動車用オイル・ケミカル(52)
- スプレー・オイル・グリス(51)
- 安全保護具(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(44)
- 測量用品(土木/建設)(44)
- ヘルスケア(39)
- エンジン工具(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- 救急・衛生(25)
- 理美容(22)
- タイヤ・足回り(21)
- 手袋(20)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
- クリーンルーム用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
- テープ(16)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
- バイク純正部品(13)
- マスク(13)
- 自動車純正部品(10)
- 農具(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- トラック純正部品(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 完成車(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(57)
- 1/4(193)
- 3/8(68)
- 1/2(474)
- 3/4(478)
- 1(123)
- 1-1/4(417)
- 1-1/2(326)
- 1-3/4(2)
- 2(246)
- 2-1/4(1)
- 2-1/2(241)
- 3(42)
- 4(226)
- 5(30)
- 6(24)
- 8(11)
- 10(6)
- 20(1)
- -(1)
- 呼び径(B)をもっと見る
種類
その他(20)
インクリーザー(4)
エルボ(161)
カップリング(2)
キャップ(5)
クロス(10)
ストリートエルボ(5)
ソケット(175)
チーズ(193)
ニップル(69)
パイプ(8)
フランジ(12)
ブッシング(84)
プラグ(4)
ヘルール(1)
ホースジョイント(9)
ユニオン(55)
レジューサー(59)
伸縮継手(1)
材質
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(124)
- 吉年(21)
- 千代田通商(97)
- アソー(64)
- フジトク(148)
- KITZ(キッツ)(78)
- TBC(タブチ)(12)
- ONK(オーエヌ工業)(52)
- Wera(56)
- PISCO(ピスコ)(125)
- ミヤコ(39)
- BIGM(丸山製作所)(3,950)
- コガネイ(1,659)
- KITO(キトー)(1,238)
- 大阪魂(893)
- CKD(438)
- エスコ(416)
- Panasonic(パナソニック)(416)
- omron(オムロン)(379)
- StarTech.com(335)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・吉年・千代田通商・アソー・フジトク・KITZ(キッツ)・TBC(タブチ)・ONK(オーエヌ工業)・Wera・PISCO(ピスコ)・ミヤコ・BIGM(丸山製作所)・コガネイ・KITO(キトー)・大阪魂・CKD・エスコ・Panasonic(パナソニック)・omron(オムロン)・StarTech.com・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・名入れ・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「1/2 1/4」の検索結果

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,098~税込¥1,208~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2”-1/4” Y リデューサー (1/2”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
PTFE エルボーニップル R1/2×1/4
フロンケミカル¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷トラスコ品番734-9971形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-15
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点
GEDORE¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
スクリュードライバー スタッビー マイナス 1‐1/2×1/4
WILLIAMS¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷トラスコ品番755-4061全長(mm)88.9質量(g)54種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥758税込¥8341袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1/4”、1/2” アセンブリープライヤー
Loc-Line(ロックライン)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4、1/2システム材質アセタール樹脂
...



























![1/2sqx1/4インチ [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539006-180823-02.jpg)








![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)