カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 農業機械(47)
  • 作業工具(42)
  • 塗料(32)
  • 制御機器(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 家電(10)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 d=27)」の検索結果

関連キーワード
586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    85,980税込94,578
    1箱(36巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂

    3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    長さ(mm)10サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
  • ドブレイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂

    ドブレイカンチョウBT(R) D=27

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    長さ(mm)25サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
  • 3カ-W レイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂

    3カ-W レイカンチョウBT(R) D=27

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
  • (82141)インストルメントパネル ワイヤ トヨタ

    (82141)インストルメントパネル ワイヤ

    トヨタ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
  • (82111)WIRE, ENGINE RO トヨタ

    (82111)WIRE, ENGINE RO

    トヨタ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4H ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • スペーサー (1N04) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1N04)

    MAZDA(マツダ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
  • R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/4”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11寸法l(mm)46.5エア流量(L/min)1375
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B14~

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
  • ポプラ収納1/4 ちどり産業

    ポプラ収納1/4

    ちどり産業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ひとつひとつ手作りで、温かみのあるポプラ材のバスケット。散らかりがちな小物などの収納に。シンプルな内布付きで収納物を傷から守る。ひとつひとつ手作りのため、色、サイズ、形状に差異がある。
    材質ポプラ・布寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27×12
  • Semi-Fシリーズ 80SD14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD14~

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ MB4014~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB4014~

    KANA(片山チエン)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ 60SD14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD14~

    KANA(片山チエン)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ 50SD14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD14~

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
  • Semi-Fシリーズ K60B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K60B14~

    KANA(片山チエン)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ K50B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B14~

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ MB5014~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB5014~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • Semi-Fシリーズ 100SD14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 100SD14~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
  • Semi-Fシリーズ 2082B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2082B14~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2042B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2042B14~

    KANA(片山チエン)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
  • Semi-Fシリーズ NK60B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B14~

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ NK80B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B14~

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2052B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2052B14~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
  • Semi-Fシリーズ 2062B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2062B14~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062H
  • Semi-Fシリーズ NK50B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B14~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • Semi-Fシリーズ NK120B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B14~

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
  • Semi-Fシリーズ SUS50B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS50B14~

    KANA(片山チエン)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
  • Semi-Fシリーズ SUS60B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS60B14~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ SUS80B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS80B14~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK100B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B14~

    KANA(片山チエン)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK160B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B14~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B14~

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B14~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B14~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(5個)
    欠品中
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
関連キーワード
...