カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2,040)
    • 継手(1,837)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,774)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1,500)
    • くい込み管継手・インサート管継手(548)
  • 油圧機器・油圧ホース(735)
    • 高圧用アダプタ(234)
    • 高圧用ニップル(43)
    • 高圧用エルボ(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(386)
  • 作業工具(245)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 空調・電設資材(124)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 制御機器(62)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 測定用品(43)
  • メカニカル部品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 住設機器(18)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 空圧工具(13)
  • 溶接用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 農業機械(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「1/8 継手」の検索結果

8,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル 千代田通商ニップル千代田通商(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(46件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
328税込361
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)延長継手ブッシュPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
SR07アダプタ 清水製作所[継手]SR07アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)TRUSCO(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス 六角ニップル 1/8 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/8TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8100材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキンニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)フジキン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
樹脂(PP)製 配管継手 プラグ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 プラグ岩崎製作所(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)CKD(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手](9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
...