カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電解コンデンサ(6)
絞り込み
静電容量
- 10μF(1)
- 47μF(1)
- 100μF(1)
- 220μF(1)
- 330μF(1)
- 470μF(1)
- 1000μF(2)
- 1500μF(2)
- 2200μF(2)
- 3300μF(1)
- 4700μF(1)
- 10000μF(1)
定格電圧(V)
- DC10
- 50(2)
- 450(1)
- AC250(8)
- AC/DC250(1)
- DC6.3(3)
- DC16(8)
- DC25(14)
- DC35(16)
- DC50(68)
- DC100(1)
- DC160(1)
- DC200(1)
- DC250(1)
- DC400(1)
- DC450(1)
ブランド
- ニチコン(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 星日電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「1μf 50v」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UWT1A102MNL1GS
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)欠品中WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mm極性あり = 極性定格電圧(V)10dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFC1A152
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)6日以内出荷仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命3000h静電容量1500μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5