カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 1μF(1)
定格電圧(V)
- 450
- 50(2)
- AC100(12)
- AC250(10)
- AC400(2)
- AC500(5)
- AC630(2)
- AC/DC250(1)
- DC6.3(4)
- DC10(31)
- DC16(50)
- DC25(69)
- DC35(72)
- DC50(70)
- DC63(29)
- DC100(4)
- DC160(1)
- DC200(1)
- DC400(2)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1μf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル