カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 電解コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
  • 1μF(1)
定格電圧(V)
  • 450
  • 50(2)
  • AC100(12)
  • AC200(1)
  • AC250(9)
  • AC400(2)
  • AC500(5)
  • AC630(2)
  • AC/DC250(1)
  • DC10(2)
  • DC16(5)
  • DC25(8)
  • DC35(4)
  • DC50(12)
  • DC100(1)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(2)
  • DC450(2)
ブランド
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uFRuby-con
129税込142
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf