カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電解コンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
- 1μF(2)
定格電圧(V)
- 50
- 450(1)
- AC100(12)
- AC250(10)
- AC400(2)
- AC500(5)
- AC630(2)
- AC/DC250(1)
- DC6.3(4)
- DC10(32)
- DC16(51)
- DC25(69)
- DC35(71)
- DC50(70)
- DC63(30)
- DC100(4)
- DC160(1)
- DC200(1)
- DC400(2)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Ruby-con(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1μf」の検索結果

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)
Ruby-con¥27税込¥301個当日出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル