カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • フィルムコンデンサ(12)
絞り込み
静電容量
  • 0.0001μF(1)
  • 0.00012μF(1)
  • 0.00015μF(1)
  • 0.00018μF(1)
  • 0.00022μF(1)
  • 0.00027μF(1)
  • 0.00033μF(1)
  • 0.00039μF(1)
  • 0.00047μF(1)
  • 0.00056μF(1)
  • 0.001μF(2)
  • 0.0022μF(2)
  • 0.0033μF(2)
  • 0.0047μF(2)
  • 0.01μF(2)
  • 0.022μF(2)
  • 0.033μF(2)
  • 0.047μF(2)
  • 0.1μF(2)
  • 0.22μF(2)
ブランド
  • 東信工業(1)
  • 日精電機[制御機器](10)
  • GB[制御機器](1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 50(2)
  • 450(1)
  • AC250(10)
  • AC400(2)
  • AC500(5)
  • AC630(2)
  • AC/DC250(1)
  • DC6.3(4)
  • DC10(32)
  • DC16(50)
  • DC25(69)
  • DC35(71)
  • DC50(70)
  • DC63(30)
  • DC100(4)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC400(2)
  • DC450(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF

    日精電機[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF

    日精電機[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF

    日精電機[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
  • プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]

    プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    定格電圧(V)100静電容量(μF)1
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
関連キーワード
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf