カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • フィルムコンデンサ(8)
絞り込み
静電容量
  • 0.001μF(1)
  • 0.0022μF(1)
  • 0.0033μF(1)
  • 0.0047μF(1)
  • 0.01μF(1)
  • 0.1μF(1)
  • 0.15μF(1)
  • 0.22μF(1)
  • 0.33μF(1)
  • 0.47μF(1)
  • 0.68μF(1)
  • 1μF(3)
  • 1.5μF(1)
  • 2.2μF(1)
  • 3.3μF(1)
  • 4.7μF(1)
定格電圧(V)
  • AC250
  • 50(2)
  • 450(1)
  • AC100(12)
  • AC200(1)
  • AC400(2)
  • AC500(5)
  • AC630(2)
  • AC/DC250(1)
  • DC6.3(4)
  • DC10(35)
  • DC16(51)
  • DC25(68)
  • DC35(74)
  • DC50(78)
  • DC63(29)
  • DC100(4)
  • DC160(1)
  • DC400(2)
  • DC450(2)
ブランド
  • 指月電機製作所(1)
  • 日精電機[制御機器](6)
  • SCHAFFNER(1)
  • XP POWER(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF日精電機[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF日精電機[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF日精電機[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF日精電機[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage XP POWEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single StageXP POWER
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF日精電機[制御機器]
249税込274
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uFGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf