カテゴリ
- 制御機器(2)
- フィルムコンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
- 1μF(2)
定格電圧(V)
- AC400
- 50(2)
- 450(1)
- AC100(12)
- AC250(10)
- AC500(5)
- AC630(2)
- AC/DC250(1)
- DC6.3(4)
- DC10(32)
- DC16(51)
- DC25(69)
- DC35(70)
- DC50(70)
- DC63(30)
- DC100(4)
- DC160(1)
- DC200(1)
- DC400(2)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 日精電機[制御機器](1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1μf」の検索結果
![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
日精電機[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
FARAD¥399税込¥4391個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1




![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)