カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC500
  • 50(2)
  • 450(1)
  • AC100(12)
  • AC250(10)
  • AC400(2)
  • AC630(2)
  • AC/DC250(1)
  • DC6.3(4)
  • DC10(32)
  • DC16(51)
  • DC25(69)
  • DC35(71)
  • DC50(70)
  • DC63(30)
  • DC100(4)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC400(2)
  • DC450(2)
ブランド
  • コーセル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • TSC-600-655 シリーズ コーセル

    TSC-600-655 シリーズ

    コーセル
    179,800税込197,780
    1個
    17日以内出荷
    質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)600漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TSC-400-665 シリーズ コーセル

    TSC-400-665 シリーズ

    コーセル
    199,800税込219,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)400漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf