カテゴリ
- 制御機器(2)
- フィルムコンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
- 0.047μF(1)
- 0.068μF(1)
- 0.1μF(1)
- 0.22μF(1)
- 0.33μF(1)
- 0.47μF(1)
- 0.68μF(1)
- 1μF(2)
定格電圧(V)
- AC630
- 50(2)
- 450(1)
- AC100(12)
- AC250(10)
- AC400(2)
- AC500(5)
- AC/DC250(1)
- DC6.3(4)
- DC10(32)
- DC16(51)
- DC25(69)
- DC35(71)
- DC50(70)
- DC63(30)
- DC100(4)
- DC160(1)
- DC200(1)
- DC400(2)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 指月電機製作所(1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1μf」の検索結果

TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ
指月電機製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF
FARAD¥579税込¥6371個3日以内出荷幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1