カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • セラミックコンデンサ(1)
    • フィルムコンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
  • 0.022μF
  • 0.001μF(4)
  • 0.0022μF(3)
  • 0.0033μF(3)
  • 0.0047μF(3)
  • 0.01μF(5)
  • 0.033μF(3)
  • 0.047μF(4)
  • 0.1μF(5)
  • 0.22μF(4)
  • 1μF(16)
  • 47μF(4)
  • 100μF(5)
  • 220μF(5)
  • 330μF(5)
  • 470μF(5)
  • 1000μF(5)
  • 2200μF(4)
  • 3300μF(4)
  • 4700μF(4)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC50(1)
ブランド
  • 東信工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
329税込362特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF日精電機[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf