カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 電解コンデンサ(6)
    • フィルムコンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
  • 2.2μF
  • 1μF(32)
  • 4.7μF(7)
  • 10μF(11)
  • 22μF(11)
  • 33μF(10)
  • 47μF(20)
  • 100μF(32)
  • 180μF(6)
  • 220μF(31)
  • 330μF(19)
  • 470μF(28)
  • 560μF(9)
  • 680μF(13)
  • 1000μF(22)
  • 1200μF(9)
  • 1500μF(13)
  • 2200μF(18)
  • 3300μF(14)
  • 4700μF(10)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • DC50(6)
ブランド
  • 日本ケミコン(1)
  • 東信工業(1)
  • 指月電機製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2R Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEEHB1H2R2RPanasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2Panasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUHD1H2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUHD1H2R2Panasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2U Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECEA1HN2R2UPanasonic(パナソニック)
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命2000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)18最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf