カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 固定用ケーブル(6)
    • VSF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 色カラー(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
長さ(m)
  • 1
  • 0.3(5)
  • 2(8)
  • 3(6)
  • 5(33)
  • 10(86)
  • 15(15)
  • 20(82)
  • 25(11)
  • 30(67)
  • 35(5)
  • 40(34)
  • 50(70)
  • 60(31)
  • 70(31)
  • 80(31)
  • 90(31)
  • 100(100)
  • 200(23)
  • 300(10)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 協和ハーモネット(3)
  • Showa(5)
協和ハーモネット・Showa
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(6色×1本)
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(6色×1本)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット単心ビニルコード VSF協和ハーモネット
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐ケーブル 打ち込みケーブル Sタイプ Showa分岐ケーブル 打ち込みケーブル SタイプShowa
959税込1,055
1個
4日以内出荷
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
E-39水銀灯ソケット ShowaE-39水銀灯ソケットShowa
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプ Showa分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプShowa
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
MKDドラムなし ShowaMKDドラムなしShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付 ShowaMKDドラム付Showa
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10