カテゴリ
- 農業機械(109)
- バイク部品(12)
- 作業工具(10)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(104)
- ビックス(10)
- SWAGE-LINE(9)
- 日本ニューマチック工業(4)
- サンドビック(3)
- ヤンマー(3)
- コンサス(3)
- マルエム[理化学・容器](2)
- シーピー化成(2)
- 三菱(2)
- ELPA(1)
- カンペハピオ(1)
- グーリング(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- バーテック(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10-1070」の検索結果

OA賞状用紙 白 縦書用
タカ印(ササガワ)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊(10枚)当日出荷美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。仕様タテ書き材質上質紙(157g/m2)タイプタテ書き紙厚(mm)0.193RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39113821-150319-02.jpg)
FCスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(50本)当日出荷から翌々日出荷白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(キャップ)白色(本体)透明パッキンあり
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
円形定性ろ紙 No.101
ADVANTEC(1件のレビュー)¥849税込¥9341箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
バリーハンター底側面ツクシタイプ
バーテック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
オイルゲージM形
家原ライト工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
亀の子束子PRO 寸胴洗い
亀の子束子 西尾商店¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷厳選されたパーム(ココナッツ繊維)を惜しみなく使い、寸胴鍋のような深底で広い面積の鍋が洗いやすい柄付きたわし。木製の長柄は握りやすく、力を入れやすい形状に仕上げました。手が届きにくい鍋底にこびりついた、焦げや汚れを落とすことに適しています。たわし本体の大きさは幅が10cm、厚みが5cm、長さが16cmで最大サイズ。たわしがアーチ状に曲がっているのが特徴です。まっすぐな形状のたわしより鍋の底や側面に沿ってゴシゴシ擦ることができます。材質パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線、柄:木(アルストニア)、紐:パーム(ココナッツ繊維)寸法(mm)100×50×630質量(g)310
ちぢみくん透明
ギンポー¥459税込¥5051個8日以内出荷工作用プラバン。ボールチェーン2個付。オーブントースターでやくとちぢむよ!。5枚入でたくさん作れる!サイズB6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×222×3
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
CoroDrill DE10 ドリルヘッド(346)
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(2本)4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125先端角(°)158
油性シリコン屋根(つやあり)
カンペハピオ¥15,980税込¥17,5781缶(7L)3日以内出荷[耐久性が強い!]。アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]。アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]。耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]。特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]。超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
弁当容器 CBFNビルト7-1 黒 本体 シーピー化成
シーピー化成¥2,398税込¥2,6381袋(50点)5日以内出荷電子レンジで温め可能な弁当容器です。温室効果ガスの削減に貢献するバイオマスプラスチックを配合した素材を使用しています。『強嵌合』で蓋が「カチッ!」と嵌まり、盛り付け作業の時短に貢献します。ノンテープが可能でテープ代の削減ができ、持ち帰り時の蓋開きのリスクも大幅に軽減されるため、テイクアウト・デリバリーに最適です。蓋は別売り。材質バイオマスプラ寸法(mm)234×178×25容量(mL)243質量(g)14
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM
サンドビック¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
サンドビック¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から20日以内出荷給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-1070-10(416)
AMPHENOL¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 10ミルスタンダード = MIL-DTL-26482シリーズ = 62GBパネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = あり仕上げ = ニッケル色 = 黒シリーズ番号 = 1070RoHS指令(10物質対応)対応
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥14,980税込¥16,4781個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF
AMD¥169,800税込¥186,7801個当日出荷BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170Wキャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
SFカップリング T10形(横割カバー)
セイサ¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から47日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥9,698税込¥10,6681セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)





![TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980162-220209-02.jpg)
![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39113821-150319-02.jpg)