カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,100)
- 切削工具(3,930)
- 制御機器(1,865)
- バイク部品(1,759)
- 農業機械(1,736)
- 油圧機器・油圧ホース(1,378)
- 機構部品(1,307)
- 物流用品(1,064)
- メカニカル部品(1,046)
- 作業工具(960)
- 空調・照明・電設資材(884)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(815)
- パソコン/周辺機器(809)
- 配管・水廻り設備部材(804)
- 測定用品(642)
- FA担当者のオススメ新商品(641)
- 研磨材(593)
- 電気材料(568)
- 建築金物(525)
- 事務用品(513)
- 店舗什器・備品(496)
- 科学研究・開発用品(495)
- 厨房用品(488)
- 卓上消耗品(345)
- 手袋(345)
- 船舶用品・漁業資材(338)
- 自動車補修部品(334)
- 縫製用品(324)
- 作業服(290)
- バイク純正部品(285)
- カー用品(242)
- 電動工具(231)
- 安全標識(222)
- 塗装・養生・内装用品(215)
- オフィス家具(210)
- 建材・エクステリア(199)
- 学童・教育用品(197)
- 家電(180)
- トラック用品・パーツ(161)
- 清掃用品(146)
- 空圧工具(136)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
- 日用品(129)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(126)
- 農業・園芸資材(112)
- 食品・飲料(102)
- ポンプ・送風機・電熱機器(96)
- 自転車部品(96)
- 溶接用品(94)
- 介護用品(93)
- エンジン工具(89)
- 梱包用品(84)
- 医療(77)
- フォークリフト・産機・建機用品(71)
- 自動車純正部品(70)
- 安全用品(67)
- テープ(66)
- 農具(66)
- 防災用品(64)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
- バッテリー・電装(57)
- 安全靴・作業靴(57)
- 救急・衛生(54)
- トラック輸送・安全用品(53)
- 防犯用品(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- 接着剤・補修材(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 塗料(40)
- 保管用品(39)
- 鈑金・塗装(39)
- 整備工具・収納(37)
- 安全保護具(37)
- ヘルスケア(34)
- 自転車整備工具・アクセサリー(34)
- 洗剤・除去剤(33)
- タイヤ・足回り(33)
- 測量用品(土木/建設)(31)
- スプレー・オイル・グリス(30)
- 住設機器(27)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- クリーンルーム用品(24)
- マスク(19)
- 洗車・清掃(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 理美容(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- トラック純正部品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 完成車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- 大阪魂(3,067)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(841)
- エスコ(488)
- ホンダ(470)
- TRUSCO(465)
- メディアカバーマーケット(443)
- KITO(キトー)(377)
- BIGM(丸山製作所)(361)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(298)
- Panasonic(パナソニック)(295)
- Kawasaki(290)
- スバル(283)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(278)
- 三菱電機(266)
- OSG(オーエスジー)(250)
- サンドビック(229)
- 新ダイワ(224)
- S.I.C.(SHINDO)(221)
- グーリング(219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「10.5」の検索結果

エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
10.5mm巾 VA線用ステープル
エスコ(2件のレビュー)¥465税込¥5121箱(100個)当日出荷仕様被覆色:グレーエスコ品番EA946-10.5材質鉄(塩化ビニールでコーティング)幅(mm)10.5
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から90日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
オイルシール S10.5 24 7
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)100直径(Φmm)10.5溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 10.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,988税込¥4,3871本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)144直径(Φmm)10.5溝長(mm)87先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
糸切はさみ 「ST」 10.5cm
Clover(クロバー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐久性抜群。手によくフィット。特殊樹脂使用の、軽くて耐久性に優れたステンレス製はさみ。切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみ。材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ポリアセタール、サック/オレフィン系樹脂全長(cm)約10.5材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番62-4083-26
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
...