カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(193)
- 機構部品(25)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「10.9 scm435」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,000税込¥1,1001箱(100本)4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,129~税込¥1,242~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(1個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(3本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から12日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ドブ 六角ハイテンボルト(箱)
日本ファスナー工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(75個)ほか当日出荷から翌々日出荷1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(57個)ほか当日出荷から翌日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(39個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥1,229~税込¥1,352~1箱(100本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1パック(17個)ほか当日出荷材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別半ねじねじの種類半ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品寸法R(mm)約0.5穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥1,147~税込¥1,262~1箱(100本)ほか4日以内出荷幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥172~税込¥189~1パック(1本)ほか4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ
YFS¥335~税込¥369~1パック(10本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角