カテゴリ

  • 制御機器(116)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μ16v」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    749税込824
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF

    ニチコン
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン 電解コンデンサ 10μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 10μF

    ニチコン
    789税込868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 低圧進相コンデンサ ニチコン

    低圧進相コンデンサ

    ニチコン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
    種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン(15件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    329税込362
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF

    ニチコン
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10%

    VISHAY
    629税込692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1.6 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF

    AVX
    6,798税込7,478
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 10μF ±10%

    AVX
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%

    TDK
    699税込769
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%

    VISHAY
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 3.5 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS13電解質の種類 = ソリッド直径 = 5.1mmCTS13シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF ±10%

    AVX
    749税込824
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 2.2μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 2.2μF ±10%

    TDK
    579税込637
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%誘電正接 = 10%TDK Cタイプ0402シリーズ、X5R誘電体. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.068μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.068μF ±10%

    TDK
    149税込164
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 68nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%EIA規格. セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ)、EIA規格. 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    MURATA(村田製作所)
    449税込494
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

    ニチコン
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ出力アダプタ 三菱電機

    アナログ出力アダプタ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ入力ボード 三菱電機

    アナログ入力ボード

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
    耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    ニチコン
    619税込681
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷