カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 150
- 25(2)
- 50(4)
- AC100/110(4)
- AC100(22)
- AC200(3)
- AC250(4)
- DC6.3(17)
- DC10(37)
- DC16(24)
- DC25(32)
- DC35(14)
- DC50(41)
- DC63(6)
- DC100(9)
- DC160(2)
- DC200(3)
- DC250(4)
- DC400(4)
- DC450(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
静電容量
- 10μF(1)
ブランド
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10μf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF
Ruby-con¥86税込¥951個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル