カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電解コンデンサ(4)
絞り込み
定格電圧(V)
- 50
- 25(2)
- 150(1)
- AC100/110(4)
- AC100(22)
- AC200(3)
- AC250(4)
- DC6.3(17)
- DC10(37)
- DC16(24)
- DC25(32)
- DC35(14)
- DC50(41)
- DC63(6)
- DC100(9)
- DC160(2)
- DC200(3)
- DC250(4)
- DC400(4)
- DC450(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
静電容量
- 1μF(1)
- 10μF(2)
- 470μF(1)
ブランド
- Ruby-con(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「10μf」の検索結果

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/10μF)
Ruby-con¥27税込¥301個当日出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)47 r.m.s.(105℃/120Hz)
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)
Ruby-con¥27税込¥301個当日出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF
Ruby-con¥34税込¥371個欠品中ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF)
Ruby-con¥149税込¥1641個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)20質量(g)2.7定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)600 r.m.s.(105℃/120Hz)