カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 電解コンデンサ(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • 25(2)
  • 50(4)
  • 150(1)
  • AC100/110(4)
  • AC100(22)
  • AC250(4)
  • DC6.3(17)
  • DC10(37)
  • DC16(24)
  • DC25(32)
  • DC35(14)
  • DC50(41)
  • DC63(6)
  • DC100(9)
  • DC160(2)
  • DC200(3)
  • DC250(4)
  • DC400(4)
  • DC450(4)
静電容量
  • 470μF(1)
  • 680μF(1)
  • 1200μF(1)
ブランド
  • 日本ケミコン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200ケース寸法(mm)30×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.78
  • 大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品

    日本ケミコン
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97
25v 10μf特集
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
"10μf" 定格電圧(V):AC200 【通販モノタロウ】