カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電解コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC250
- 25(2)
- 50(4)
- 150(1)
- AC100/110(4)
- AC100(22)
- AC200(3)
- DC6.3(17)
- DC10(38)
- DC16(24)
- DC25(32)
- DC35(14)
- DC50(41)
- DC63(6)
- DC100(9)
- DC160(2)
- DC200(3)
- DC250(4)
- DC400(4)
- DC450(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
静電容量
- 10μF(1)
- 220μF(1)
- 10000μF(1)
ブランド
- 日本ケミコン(2)
- SCHAFFNER(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「10μf」の検索結果
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF
GB[制御機器]¥409税込¥4501個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10
大形アルミ電解コンデンサ 250V 10000μF 105℃品
日本ケミコン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)31.5端子ねじM5ケース寸法(mm)76×140静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)10
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥869税込¥9561個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95





![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)