カテゴリ
- 電気材料(171)
- 汎用ケーブル(36)
- FA用ケーブル(81)
- 通信ケーブル(9)
- 電気部品用コード(1)
- 事務用品(114)
- パソコン/周辺機器(104)
- 学童・教育用品(84)
- 清掃用品(75)
- 物流用品(53)
- 制御機器(49)
- 作業工具(29)
- 機構部品(20)
- 安全靴・作業靴(20)
- 厨房用品(19)
- 電動工具(19)
- 農業機械(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建築金物(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 測定用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 切削工具(9)
- 店舗什器・備品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- 住設機器(5)
- 日用品(4)
- 縫製用品(4)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・16・18・20・25・30・-
ブランド
- 富士電線工業(5)
- 倉茂電工(13)
- ELPA(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 阪神電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
- 冨士電線(東京)(4)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- RS PRO(6)
- 三ツ星(1)
- WPH(72)
- D'Addario(59)
- アイビッグ(48)
- エスコ(46)
- パイロット(43)
- StarTech.com(30)
- サンワサプライ(20)
- uni(三菱鉛筆)(20)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
富士電線工業・倉茂電工・ELPA・フジクラ・ダイヤケーブル・阪神電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・RS PRO・三ツ星・WPH・D'Addario・アイビッグ・エスコ・パイロット・StarTech.com・サンワサプライ・uni(三菱鉛筆)・MIYOSHI(小西製作所)・ブランドをもっと見る
「10芯」の検索結果

遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(30m)ほか翌々日出荷用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)テープ厚さ(mm)軟銅/0.08JIS規格JIS C 3401識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)465導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42シース厚(mm)1.5導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50仕上外径(Φmm)18
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
10芯ストレートプラグ
LEMO¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
10芯固定カプラ 防水または気密
LEMO¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)19.16極数10定格電流(A)2.5材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
ジェットストリーム替芯 SXR-10
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥88税込¥971本当日出荷適合SXN-150-10質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。形状ストレート種類丸型極数2使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-153(ユニボールシグノ太字)質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)1インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
乾きまペン 油性マーカー 中字・丸芯 10本
シヤチハタ¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷・キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません!。・一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。・ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。・※筆記距離を保証するものではありません。色黒線幅(mm)1.5
ジェットストリーム替芯 SXR-80-10K
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(10本)当日出荷適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式ボール径(Φmm)1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応![0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280633-260514-02.jpg)
0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA765MG-11A寸法(mm)Φ0.3×143.5インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
水性ボールペン替芯(LVKRF-10)
パイロット(2件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷から4日以内出荷V-CORN KNOCK(ブイコーンノック)用替え芯用途Vコーンノック、VボールRT用替え芯全長(mm)111適合本体シリーズ名Vコーンノック寸法(Φmm)6.0インク水性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄
STAR Light(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで![0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280642-260514-02.jpg)
0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷エスコ品番EA765MG-12A寸法(mm)Φ0.3×143.5インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1足当日出荷から3日以内出荷軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥9,160税込¥10,0761個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
300V/17A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
300V/7A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量5.6A150V(0.3mm2×1心)
300V/15A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
...


















![ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10芯 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661051-251222-02.jpg)







![0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280633-260514-02.jpg)


![0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50280642-260514-02.jpg)