カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100 y管」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y管 モノタロウ

    Y管

    モノタロウ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • スパイラルY管 フジモリ産業

    スパイラルY管

    フジモリ産業(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板
  • 換気パイプ用Y管 未来工業

    換気パイプ用Y管

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
    材質樹脂製色ベージュ
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • VU45°Y Aron(アロン化成)

    VU45°Y

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状45°YタイプVU種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルY

    クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状Y管寸法S(mm)(差込長さ)60外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • パイプ接続部材(Y管) 三菱電機

    パイプ接続部材(Y管)

    三菱電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    4日以内出荷
    適用パイプ:Φ100mm-Φ100mm。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×360
  • 分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機

    分岐チャンバー(2分岐Y字管)

    三菱電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
  • 集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75

    スイデン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷
    集塵機ダクト配管用2分岐管です。
    用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
  • スパイラル異径Y クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径Y

    クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状Y管寸法S(mm)(差込長さ)60外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • DV継手 大曲両Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV継手 大曲両Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がり両Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(32件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • Y型パイプ・Aタイプ(鉄製) YSK(山脇産業)

    Y型パイプ・Aタイプ(鉄製)

    YSK(山脇産業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷
    材質鉄製(メッキ管)パイプ形状Y型
  • スパイラルY管 エスコ

    スパイラルY管

    エスコ
    ¥3,280税込¥3,608
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐Y管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    適合呼び径:Φ150⇔Φ100×2
  • Y管(ステンレス) クリモト(栗本鉄工所)

    Y管(ステンレス)

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    差込継手方式
    材質SUS板厚(mm)0.6
  • 亜鉛スパイラルY管 東洋アルチタイト

    亜鉛スパイラルY管

    東洋アルチタイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    材質亜鉛
  • Y管(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    Y管(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    差込継手方式
    材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
  • SUS Y管 フカガワ

    SUS Y管

    フカガワ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • SHD-Y100 Y字管Φ100 スイデン

    SHD-Y100 Y字管Φ100

    スイデン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番455-9190
  • バイドレーンダブル管Y字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管Y字管

    東洋化工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイ

    FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y

    セキスイ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
    形状45°Y
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y セキスイ

    FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y

    セキスイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°YタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
  • ナーシングスコープ 外バネタイプ ナビス(アズワン)
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    ナーシングスコープ 外バネタイプ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
    材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 真空ユニット(ZX100-K15~) SMC

    真空ユニット(ZX100-K15~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
    用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保護構造防塵シリーズSJ2000使用圧力範囲-100kPa~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
    用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません