カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「100-0956」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    689税込758
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
  • ウッドラフキー 工進

    ウッドラフキー

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダー/ピストン/クランクシャフト適合品番EBC-26C-AAA-4など部品番号100095601エンジン型式KC26
  • 記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入 小林クリエイト

    記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入

    小林クリエイト
    22,980税込25,278
    1箱(10冊)
    9日以内出荷
    計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。
    適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
    用途水栓本体厚さ(mm)5~25JIS規格JIS B 2061適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • 木材切断作業用セーバーソーブレード DEWALT

    木材切断作業用セーバーソーブレード

    DEWALT
    35,980税込39,578
    1パック(100枚)
    当日出荷
    刃先とタングを強化しました。
    用途木材切断作業材質Bi-Metal厚さ(mm)1.3山数6
  • 混合栓汚れ隠しプレート カクダイ

    混合栓汚れ隠しプレート

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
    用途配管部材材質ステンレス厚さ(mm)1
  • ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    51,980税込57,178
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
    用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6
  • SURFACE MOUNT KIT テルトニカ・ネットワークス

    SURFACE MOUNT KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,198税込1,318
    1台
    欠品中
    テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212
    質量(g)10
  • DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
    質量(g)60
  • POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE

    テルトニカ・ネットワークス
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)65
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • 4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス

    4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS

    テルトニカ・ネットワークス
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)2
  • POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL

    テルトニカ・ネットワークス
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
    質量(g)55
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)

    CKD
    36,888税込40,577
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100