カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)

「100-0957」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ10巻単位 TRUSCO

    シールテープ10巻単位

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10巻)
    当日出荷
    ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
  • インナーボックス TENMA(天馬)

    インナーボックス

    TENMA(天馬)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    丈夫な布を使用した布製ボックスです。衣類引き出し内を整理整頓するのに最適です。シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。
    用途収納用品に。洋服やタオルなど整理・収納に。トラスコ品番458-0624材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙グレー高さ(mm)外形:130奥行(mm)外形:380容量(L)18間口(mm)外形:400
  • プレミアNPVグローブ(バラ) FR-957(M)100マイイリ ファーストレイト

    プレミアNPVグローブ(バラ) FR-957(M)100マイイリ

    ファーストレイト
    1,198税込1,318
    1箱
    3日以内出荷
    パウダーフリー高伸縮性プラスチック手袋。安全性のため、DEHP・DINP可塑剤を使用しておりません。
  • 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1箱(50本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
  • 結束バンド イチネンTASCO

    結束バンド

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • クロスベルト 957F 3M(スリーエム)

    クロスベルト 957F

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
    用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
  • 取り付けブラケット Festo

    取り付けブラケット

    Festo
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Festo フットマウント HNC-100 は、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に基づいており、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。耐腐食性がありますねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:HNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0957アズワン品番65-8009-23
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)

    CKD
    36,888税込40,577
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ

    1000x310x800mm/3段 車載ラック棚

    エスコ
    46,500税込51,150
    1組
    8日以内出荷
    3段
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●注意:全ての付属品及び組立用部品は付属しておりません。●サイズ(W×D×H)mm:1000×310×800
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm

    アズワン
    74,400税込81,840
    1巻
    10日以内出荷