カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
「100-deskf009」の検索結果

スタンディングデスク
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。色ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)480キャスターなし梱包数1材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(PU塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)18生産国中国総耐荷重(kg)50アジャスターあり