カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
「100-deskh069m」の検索結果

ラック
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷幅620mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。 ハーフの中棚が2枚付属します。 中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。 (中棚1枚の奥行きは150mm) 上下で2分割し、並べて設置することが可能です。 (W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)350寸法W(mm)(天板)570梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ホワイトアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1