カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「100-la053」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト

    高耐荷重支柱取付けモニタアーム

    サンワダイレクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
    付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)仕様【画面数】1材質スチール色ブラック取付支柱、【画面数】1使用工具プラスドライバー、手袋適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ保証期間初期不良のみVESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1台六角レンチ(mm)6可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):180
  • ファインロックシリンダ(CDLG1LA~) SMC

    ファインロックシリンダ(CDLG1LA~)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA100) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA100)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100