カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)

「100-lac003」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
仕様●ノックダウン組立式ブラックVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直
液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワダイレクト液晶モニタアーム ガススプリング式サンワダイレクト
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)1.5~12本体質量(kg)約2.1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームガススプリング式対応インチサイズ32以下回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4、6ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。組立人数2可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
電動アクチュエータ LEYG25L SMC電動アクチュエータ LEYG25LSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LAC SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LACSMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAC)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAC) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAC)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LAC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16LACSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし