カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(1)

「100-lac006」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタアーム サンワダイレクト

    液晶モニタアーム

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
    付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100軸数4適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式回転角度(°)360六角レンチ(mm)3、5
  • 電動アクチュエータ LEYG25L SMC

    電動アクチュエータ LEYG25L

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • L Series(LECA6P5) SMC

    L Series(LECA6P5)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    対応モータサーボモータ(DC24V)
  • L Series(LECA6P5D) SMC

    L Series(LECA6P5D)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    対応モータサーボモータ(DC24V)
  • L Series(LECA6N1D) SMC

    L Series(LECA6N1D)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    対応モータサーボモータ(DC24V)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAC) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAC)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAC) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LAC)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAC) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAC)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)