カテゴリ
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
価格
「100-pl005」の検索結果

ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(100枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス