カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「100-pl008」の検索結果

テレビスタンド
サンワダイレクト¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS質量(kg)12.5規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)幅(cm)75耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606適合モニターサイズ32~65型
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB1
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A63-100DZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-100AZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100ZB)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-100ZA
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)
Kenko(ケンコートキナー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。ホルダー寸法(mm)100mm幅用
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
アガトン¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷から32日以内出荷固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・圧入)
アガトン¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドポストです。用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・テーパー)
アガトン¥13,980税込¥15,3781本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(着脱・圧入)
アガトン¥17,980~税込¥19,778~1本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応