カテゴリ

  • 物流用品(780)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「100-sv010」の検索結果

関連キーワード
812件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチサーバーラック サンワダイレクト

    19インチサーバーラック

    サンワダイレクト
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2
  • PD10(SV100エコパッド(L) ヤンマー

    PD10(SV100エコパッド(L)

    ヤンマー
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はSV100-1,SV100-2,SV100-2Aに適用される単品エコパッドです。(7t~)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)SV100-1,SV100-2,SV100-2A
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
    用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
  • 床固定金具(前後用) サンワダイレクト

    床固定金具(前後用)

    サンワダイレクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    100-SV001、002、010、011用床固定金具です。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
    対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
  • スタビライザー(前後用) サンワダイレクト

    スタビライザー(前後用)

    サンワダイレクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。
    付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)8色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)色(フレーム)ライトグレー
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-SV仕様

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SV仕様

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific

    【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付)

    Thermo Scientific
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
    仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース寸法(mm)96×61×31測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h質量(g)およそ160測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
  • 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン

    【レンタル】騒音・振動レベル処理器

    リオン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    2チャンネルデータを同時処理 。 騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。 マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。 マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。 測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。 測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。 中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。 商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。 マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。 レベル波形記録、レベル波形表示。 サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
    仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース質量(kg)約3測定範囲0~130dB電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプターサンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320動特性F(FAST)、S(SLOW)、VLプリンターラインサーマルプリンター、巻取器付きレベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下周波数範囲1~12500Hz±1dB表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンプ記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)印字速度400ドットライン/秒入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
  • FX18シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    FX18シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.5
  • ステンレスシリンダ CDJ5B10SV SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5B10SV

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SV)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ステンレスシリンダ CDJ5L10SV SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5L10SV

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CDJ5F10SV SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5F10SV

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
  • ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B10SV SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B10SV

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    日立用カーボンブラシ
    用途日立用カーボンブラシです。
  • QX-S4224GT-4X NEC

    QX-S4224GT-4X

    NEC
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    7日以内出荷
    10/100/1000を24ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)2300最大消費電力(W)23マグネットオプション通信速度10/100/1000Mx24、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • QX-S4248GT-4X NEC

    QX-S4248GT-4X

    NEC
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    7日以内出荷
    10/100/1000を48ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3800最大消費電力(W)42マグネットなし通信速度10/100/1000Mx48、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • お洗濯キャップ 日立

    お洗濯キャップ

    日立
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    7日以内出荷
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F10SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F10SV)

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5D10SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5D10SV)

    SMC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5L10SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5L10SV)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10材質(パッキン)(V) FKM
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D10SV) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D10SV)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10