カテゴリ
- 制御機器(2,054)
- 空調・照明・電設資材(666)
- 測定用品(566)
- 作業工具(528)
- パソコン/周辺機器(359)
- 農業機械(176)
- 厨房用品(129)
- バイク部品(125)
- 作業服(98)
- 電気材料(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- 家電(81)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- メカニカル部品(63)
- 電動工具(63)
- カー用品(55)
- 防災用品(52)
- 溶接用品(49)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(40)
- 防犯用品(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 安全用品(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 事務用品(19)
- バッテリー・電装(17)
- 清掃用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 梱包用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 学童・教育用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 整備工具・収納(7)
- 縫製用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 機構部品(5)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 介護用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 切削工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(609)
- Panasonic(パナソニック)(337)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- Hirschmann Test & Measurement(171)
- 三菱電機(143)
- IDEC(和泉電気)(127)
- 日動工業(114)
- エスコ(100)
- サンエス(98)
- 富士電機(95)
- BAHCO(バーコ)(88)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(83)
- Wera(78)
- RS PRO(77)
- ニチコン(75)
- KNIPEX(クニペックス)(74)
- NEC(71)
- コガネイ(71)
- ELPA(66)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「1000 10v」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン(2件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
RS PRO¥759税込¥8351袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン¥879税込¥9671袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
ニチコン(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
RS PRO¥759税込¥8351袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF
ニチコン¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
ニチコン(2件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
ニチコン¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WZリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
整流用ダイオード(1000V/10A)
レクトロン(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10枚)翌々日出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個当日出荷滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)寸法(mm)1000×1000使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
1000Wポータブル電源 パワーバンク1000
日動工業¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
塩タブレット 1000粒入
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個(1000粒)当日出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
ニチコン¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁ほか当日出荷から9日以内出荷鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
1000V絶縁工具セット 10点セット
BAHCO(バーコ)¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷トラスコ品番437-1224質量(kg)2入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×240×60
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)3日以内出荷HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用。 WA…木材用、AA…鋼材用、CC…非鉄金属・コンクリート用 粒度の目安 荒仕上…30~40、中間仕上げ…40~100、仕上げ…80~240、上仕上げ…180~400用途SB10V2用粒度40寸法(mm)幅100×周長610砥粒WAアズワン品番64-8322-12
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁メガネ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
絶縁ペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF
ニチコン(15件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
...