カテゴリ

  • 防犯用品(16)
  • メカニカル部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「1000-30 20e30」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • アルファ吊長南京錠 アルファ

    アルファ吊長南京錠

    アルファ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途に応じた豊富なバリエーション
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう材質(吊)真ちゅうロックキー式種類別キー
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー
  • シリンダー南京錠 ハイロジック

    シリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    インクリボンカセット

    アマノ[事務用品/清掃用品](69件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファ

    アルファ南京錠(5個 同一キー)

    アルファ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製南京錠です。
    用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)真鍮ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応材質(ツル)鉄/クロムメッキ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット KUKKO(クッコ)

    ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット

    KUKKO(クッコ)
    379,800税込417,780
    1セット
    3日以内出荷
    外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
  • ECO.R HVバッテリー GSユアサ

    ECO.R HVバッテリー

    GSユアサ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
    用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 延長高圧ホース 15M ケルヒャー

    延長高圧ホース 15M

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
  • マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパン

    マグネットリフター MAXXシリーズ

    テクマグジャパン
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
  • ボルトキャップ(タキゲン) BIGM(丸山製作所)

    ボルトキャップ(タキゲン)

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    備考※2010年3月~規格CP-30-BC-12-クロ部品名称ボルトキヤツプ(タキゲン)図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.ボルトキヤツプ(タキゲン)、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.26、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.42
  • ゴムイタ BIGM(丸山製作所)

    ゴムイタ

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格16X24XT1.5部品名称ゴムイタ図解NoBSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.67、SSA-α1001S ノズル(前)部品_No.6、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.13、SSA-E500KP ノズル部品_No.22、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.8、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.36、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.28、SSA-E602 ノズルパイプ部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.30、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.31、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.13、SSA-R1000 ノズル部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAGG40004部品名称パツキン図解NoSSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.21、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.28、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬剤タンク部品_No.17、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.31、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.7、SSA-Z500 薬剤タンク部品_No.21、SSA-Z500MA-1 薬剤タンク部品_No.21、BSA-662 1062シリーズ 薬剤タンク部品_No.17、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.30、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.8、SSA-E602 給水ストレーナ部品_No.15、MJI-1000 ストレーナ部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.41、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.39、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.8など
  • 釜カバー 家庭用ミシン Kシリーズ JUKI

    釜カバー 家庭用ミシン Kシリーズ

    JUKI
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-J1000 Black,HZL-J80E,HZL-K30,HZL-K20,HZL-K10
  • 直線押え(Kシリーズ) 家庭用 JUKI

    直線押え(Kシリーズ) 家庭用

    JUKI
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-K10/HZL-K20/HZL-K30/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
  • ジグザグ押え(Kシリーズ) 家庭用 JUKI

    ジグザグ押え(Kシリーズ) 家庭用

    JUKI
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-K10/HZL-K20/HZL-K30/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
  • フットコントローラー(Kシリーズ) 家庭用 JUKI

    フットコントローラー(Kシリーズ) 家庭用

    JUKI
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-K10/HZL-K20/HZL-K30/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
  • ギャザー押え (Kシリーズ) 家庭用 JUKI

    ギャザー押え (Kシリーズ) 家庭用

    JUKI
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-K10/HZL-K20/HZL-K30/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
  • ローラー押え (Kシリーズ) 家庭用 JUKI

    ローラー押え (Kシリーズ) 家庭用

    JUKI
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-K30/HZL-K20/HZL-K10/HZL-J80E/HZL-J1000 Black
  • 棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用 JUKI

    棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用

    JUKI
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-UX8,HZL-NX7,HZL-EX7,HZL-FQ65,HZL-F600JP,HZL-DX5,HZL-NC1134N,HZL-CX3,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200,HZL-J900R,HZL-K30,HZL-K20,HZL-K10,HZL-J80E,HZL-J1000Black
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷から92日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷から62日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    12日以内出荷から52日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷から42日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
  • 円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。