カテゴリ
- 清掃用品(69)
- 農業機械(65)
- パソコン/周辺機器(24)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- メカニカル部品(15)
- 縫製用品(14)
- バイク部品(12)
- 制御機器(11)
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(69)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- 三ツ星ベルト(8)
- フジックス[縫製用品](8)
- 大阪魂(7)
- 由良産商(6)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- カイセ(4)
- 南国フレキ工業(4)
- 日本ケミコン(4)
- ビニモ(4)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- 椿本チエイン(3)
- 十川ゴム(3)
- NS(日進工具)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- タイガースポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1000-8m」の検索結果

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(59件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番
AUTO-BI(山田辰)¥7,998税込¥8,7981着4日以内出荷衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。吸汗速乾生地を採用しています。帯電防止織物を使用しています。用途作業全般素材ポリエステル90%・綿10%
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-200116-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m
フジックス[縫製用品](11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から12日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7番手#8
KPF キンバ ポリエステルフィラメント #8 1000m
キンバ¥929~税込¥1,022~1巻4日以内出荷耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。長さ(m)1000番手8
安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚
荘快堂(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から6日以内出荷高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF
TP-LINK¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)
荘快堂¥4,998税込¥5,4981足4日以内出荷から6日以内出荷高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
IXRACE BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 スリップオンマフラー M8 デュアルブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスSUS304、エンド部カーボンファイバー長さ(mm)220形状デュアル質量(kg)1.6タイプマフラー:M8適合車種BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 年式コンプリート艶有ブラック塗装
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
ボルトラインフレックス 本体のみ
シヤチハタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷押し込むだけで作業員による差がなく、誰でもまっすぐな合いマークを素早く簡単に付けられます。柔らかな円形状の印面をボルトナットの凹凸面に押しつけるスタンプで、フレキシブルに M8~M12のボルトに対応。カートリッジ 1 本で1,000回の連続マーキングが可能。(M10 ボルトの場合)。マーキングの専用油性インキは乾燥後、耐水、耐光性に優れ長期間発色します。インキカートリッジが交換できるから繰り返し使用できて経済的です。ストラップが付けられる穴付き。質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)31.1×121.32×46.81詰め替えインク(補充インク)XBL-FRC2
マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん
GENTOS(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載付属品テスト用電池その他エネループ使用可能種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m
フジックス[縫製用品](2件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷から6日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2番手#20
マウントパーツ
ラムマウント(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
キングスター ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から12日以内出荷刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル。Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)。PoE(IEEE802.3af)対応。電源内蔵メタル筐体。動作環境温度0℃~50℃。ファンレス。ループ防止機能(ON/OFF切替可能)。省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)。ACケーブル抜け防止バンド添付。横置き・壁設置可能。19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」。マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」。盗難防止:セキュリティスロット搭載。WEBでCAD図公開。5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録規格IEEE802.3af(PoE)対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoEマウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース ロックタイプ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応![ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18639337-151028-02.jpg)
ウーリーロックミシン糸
フジックス[縫製用品]¥639税込¥7031巻当日出荷から13日以内出荷仕様高伸縮材質ナイロン100%長さ(m)1000方向片撚り伸度(%)35針規格ルーパー用/下糸用構成122dtex 1×2繊度(dtex)260伸長力(N)[gf]10.3[1050]![キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17771477-160914-02.jpg)
キングスパンロックミシン糸
フジックス[縫製用品](2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(3巻)当日出荷から6日以内出荷合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ材質ポリエステル長さ(m)1000方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)









![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-200116-02.jpg)











![[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494605-180221-02.jpg)









![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)


![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)




![ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18639337-151028-02.jpg)
![キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17771477-160914-02.jpg)