カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 1000μF(1)
定格電圧(V)
- 16
- 25(1)
- 35(3)
- 50(4)
- 100(2)
- AC100(2)
- AC200(1)
- DC6.3(18)
- DC10(13)
- DC16(20)
- DC25(24)
- DC35(23)
- DC50(18)
- DC63(16)
- DC100(10)
- DC160(4)
- DC200(5)
- DC250(3)
- DC400(5)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000μf」の検索結果

小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル