カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 1000μF(1)
定格電圧(V)
- 25
- 16(1)
- 35(3)
- 50(4)
- 100(2)
- AC100(2)
- AC200(1)
- DC6.3(18)
- DC10(13)
- DC16(20)
- DC25(24)
- DC35(23)
- DC50(18)
- DC63(16)
- DC100(11)
- DC160(4)
- DC200(5)
- DC250(3)
- DC400(5)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000μf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF
Ruby-con¥169税込¥1861個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル