カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電解コンデンサ(1)
絞り込み
静電容量
- 1200μF(1)
定格電圧(V)
- AC200
- 16(1)
- 25(1)
- 35(3)
- 50(4)
- 100(2)
- AC100(2)
- DC6.3(18)
- DC10(14)
- DC16(20)
- DC25(24)
- DC35(23)
- DC50(18)
- DC63(16)
- DC100(10)
- DC160(4)
- DC200(5)
- DC250(3)
- DC400(5)
- DC450(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 日本ケミコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000μf」の検索結果

大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65